Downtown – Bureau en L – 60 x 72 po, gris

Chic industriel pour des bureaux urbains et contemporains.
  • Dessus de table stratifié raffiné. Épaisseur de 1 po avec bords en PVC et passe-fils. Hauteur de 30 po.
  • Cadre en acier solide avec pieds tubulaires carrés et cache-jambes pleine grandeur.
  • Pour un espace de travail additionnel. Configuration du côté gauche ou droit.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.

    Bureau en L Downtown

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12494GR Bureau en L 60 x 72 po 115 1 058 $ 1 015 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 
    • Globales : 59 7/8 x 71 13/16 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • De table : 59 7/8 x 24 po (Larg. x Prof.)
    • Retour : 47 13/16 x 24 po (Larg. x Prof.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Dégagement : 26 1/2 po
  • Pieds : carré de 1 3/4 po
  • Cache-jambes en acier : 67 3/8 x 15 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Six passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (3 argentés ou 3 noirs).
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
CAPACITÉ :
  • 250 lb
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 183 cm60 x 72 po
POIDS52 kg115 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7773 Matériel de fixation pour bureaux et tables Downtown
  • H-7774 Matériel de fixation pour retours de bureaux en L de Downtown
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 05 h 13 m 07 s PM; CNWEB25