Pince de plaque – Capacité de 1 tonne

Pour redresser les feuilles de métal et les plaques d’acier de piles à plat à une position verticale.
  • Mécanisme de sécurité empêchant les glissements. Se verrouille lorsque la pince est engagée.
  • Mâchoire dentelée assurant une prise ferme sur le métal.
  • Anneau de levage pivotant à 90°.
  • Acier matricé thermolaqué.
Conforme aux normes ASME B30.20
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DIMENSIONS
prof. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR MAX.
DE LA PLAQUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12496 1 tonne 3 x 6 x 12 po Jusqu'à 3/4 po 11 311 $ 297 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 2,2 x 5,71 x 11,4 po (prof. x larg. x Haut.)
  • Ouverture de la mâchoire : 0,78 po
CAPACITÉ :
  • Épaisseur minimale : 2 mm
  • Poids minimum : 220 lb
UTILISATION :
  • Ne pas soulever des charges :
    • Fabriquées en acier inoxydable, aluminium, plomb ou cuivre.
    • De moins de 10 % de la charge maximale.
    • Dont la température dépasse 100 °C (212 °F).
UTILISATION :
  • Ne pas soulever de charges :
    • Fabriquées en acier inoxydable, aluminium, plomb ou cuivre.
    • De moins de 10 % de la charge maximale.
    • Dont la température dépasse 100 °C (212 °F).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 907 kg1 tonne(s)
DIMENSIONS (PROF. x LARG. x HAUT.)8 x 15 x 30 cm3 x 6 x 12 po
ÉPAISSEUR DE PLAQUE MAXIMALE2 cmJusqu'à 3/4 po
POIDS5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 06 h 10 m 52 s PM; CNWEB25