Scelleuse par impulsion extralongue manœuvrée au pied – 30 po

Idéal pour sceller de gros volumes de sacs en polyéthylène.
  • Le minuteur variable vous permet de sceller tous les types de film en plastique d'une largeur maximale de 30 po et d'une épaisseur maximale de 8 mil.
  • Scelleuse extralongue à pédale pour sceller des sacs d'une largeur maximale de 30 po.
  • Pour sacs métalliques et en polyéthylène.
  • Pédale de commande.
  • 110 volts.
  • Nécessaire d'entretien avec élément chauffant de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-1250 30 x 1/16 po 33 x 18 x 34 po 8 mil 53 938 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur de scellement : 29,55 po
  • Hauteur debout (non ajustable) : 34 1/2 po
  • Panneau de contrôle : 11 1/2 po de largeur
  • Profondeur du col de cygne : 3 1/2 po
  • Plaque de travail :
    • Globales : 12 x 6 x 1 1/2 po
    • Hauteur : Réglable de 6 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Métal
TEMPÉRATURE :
  • 230 à 240 °C (446 à 464 °F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller : Sacs en vinyle 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarMDPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

COMPREND :
  • (2) éléments
  • (1) fusible
ASSEMBLAGE :
  • Assemblage requis.
    • La tige de tension et la tête de la scelleuse doivent être boulonnées au support.
    • La pédale et le plateau doivent être fixés.
SPÉCIFICATIONS :
  • 1000 W
  • Code de marchandise international 8422 30 00 00-8
  • Approuvé CSA
EMBALLAGE : 
  • Le plastique de protection sur la surface de scellement doit être retiré avant la première utilisation. 
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.76 cm x 2 mm30 x 1/16 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 84 x 46 x 86 cm33 x 18 x 34 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 microns8 mil
POIDS D'EXPÉDITION24 kg53 lb
PIÈCES :
  • H-1250-RUBBR Caoutchouc de silicone pour scelleuse par impulsion extralongue manœuvrée au pied – 30 po
  • H-1250-TIMER Panneau de commande de minuteur pour scelleuse par impulsion extralongue manœuvrée au pied – 10 A
  • H-1251 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion extralongue manœuvrée au pied H-1250 – 30 po
  • H-1251-ELEM Élément chauffant pour scelleuse par impulsion extralongue manœuvrée au pied
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 07 h 58 m 54 s PM; CNWEB5