Éperon à moquette pour chariot élévateur – Montage sur fourche, 144 po

Pour convertir votre chariot élévateur et déplacer en toute sécurité de lourds rouleaux de moquette et de papier.
  • Se glisse facilement sur les fourches existantes.
  • Se fixe à l'aide d'une chaîne de sécurité.
  • Adapté aux fourches d'un maximum de 2 1/2 po d'épaisseur.
  • Construction en acier robuste soudé avec pointe effilée.
  • Éperon rotatif pour garantir une usure régulière au fil du temps.

    Éperon à moquette pour chariot élévateur – Montage sur fourche
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
(lb)
LONGUEUR
DE L'ÉPERON
DIAMÈTRE
DE L'ÉPERON
PDS
(lb)
PRIX 
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-12501 Montage sur fourche 1 800 144 po 2 3/4 po 450 2 900 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 4 JOURS DEPUIS LE WISCONSIN
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DÉLAI DE LIVRAISON :
  • Les commandes de 3 unités ou plus ont des délais de livraison plus longs.
DIMENSIONS :
  • Longueur depuis le mât du chariot élévateur : 178 3/4 po
  • Plaque d'installation : 29 3/4 x 34 x 7 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Centre de gravité horizontal : 68 11/16 po
  • Centre de gravité vertical : 2 7/8 po
  • Chaîne de sécurité (longueur) : 56 po
CAPACITÉ :
  • Charge perdue : 420 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 816 kg1 800 lb
LONGUEUR DU POTEAU366 cm144 po
DIAMÈTRE DU POTEAU7 cm2 3/4 po
POIDS204 kg450 lb
Ajouter à la liste de magasinage
11/08/2026 04:28:49 a.m.; CNWEB23