Chaîne de calibre 30 – 1⁄4 po, 100 pi

Fixez les accessoires de chariot élévateur, verrouillez l'équipement ou tirez des charges légères.
  • Chaînes polyvalentes utilisées dans les fermes, sur les chantiers de construction et sur les quais de chargement.
  • Chaîne à maillons enroulés zinguée résistante à la rouille.
  • Coupez à la longueur voulue à l'aide d'un coupe-boulons.
Ne pas utiliser pour le levage en hauteur
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 20+
H-12503 Chaîne de 1/4 po 100 pi 5 200 57 380 $ 366 $ 345 $  AJOUTER
Conforme aux normes ASTM et NACM
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 
    • Longueur : 1,24 po
    • Largeur : 0,38 po
  • Maillon (diamètre) : 0,276 po
CAPACITÉ :
  • Charge d'utilisation maximale : 1 300 lb
  • Résistance à la rupture : 5 200 lb
MATÉRIAU :
  • Placage zinc transparent
APPARENCE :
  • Estampée du repère RG3 tous les 3 pi.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTIONChaîne de 6 mmChaîne de 1/4 po
LONGUEUR30 M100 pi
CAPACITÉ 2 359 kg5 200 lb
POIDS26 kg57 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 12 h 07 m 24 s PM; CNWEB6