Lampe de quai – Tête d'éclairage à DEL intégrée, 40 po, 40 watts

Éclairez les remorques et les zones de quai sombres pour les chargements et les déchargements en toute sécurité.
  • La lampe extra brillante à DEL intégrée est froide au toucher. Durée de vie de 100 000 heures. Lentille en polycarbonate résistante.
  • Construction à bras double pour faciliter les manœuvres.
  • Bras extérieur oscillant horizontalement à 300 degrés.
  • Tête d'éclairage pivotant vers le haut et le bas.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PORTÉE WATTS LUMENS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12505 Tête d'éclairage à DEL intégrée
Bras double
40 po 40 4 800 19 400 $ 386 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Bras :
    • Double : 25 1/2 po
    • Simple : 17 1/2 po
    • Cordon (longueur) : 5 pi
  • Lampe :
    • Tête (diamètre) : 5 1/2 po
    • Lentille (diamètre) : 4 3/8 po
    • Cordon (longueur) : 2 pi
MATÉRIAU :
  • Tête d'éclairage : Aluminium
  • Tubes : Acier de calibre 14
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40º à 50 °C (-40º à 122 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Interrupteur à l'arrière de la tête d'éclairage.
SPÉCIFICATIONS :
  • 100 - 277 V
  • Température de couleur : 5000K
  • Commutateur à fiches à 3 broches
  • IP65 pour environnements humides
  • (20) ampoules à DEL intégrées
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non inclus en raison de la variété des surfaces d'installation.
  • Les plaques de fixation acceptent les boulons de 3/8 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PORTÉE102 cm40 po
POIDS9 kg19 lb
PIÈCES :
  • H-11080 Bras pour lampes de quai de 40 po
  • H-12509 Tête d'éclairage à DEL intégrée – 40 watts
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 09 h 24 m 58 s PM; CNWEB24