Downtown – Poste de travail à hauteur réglable avec panneaux de séparation – Rangée double, 2 personnes, 62 po de hauteur, gris

Privilégiez l'ergonomie dans vos lieux de travail. Créez des espaces de travail privés avec l'option de rester debout ou assis.
  • Le dessus de retour s'ajuste de 30 à 48 po de hauteur. Commande par bouton-poussoir simple à utiliser avec 3 hauteurs programmables.
  • Alimenté par des moteurs électriques silencieux. Cordon de 13 pi. À ajuster pour une configuration du côté gauche ou droit.
  • Panneaux en tissu de 1 5/8 po d'épaisseur qui bloquent les distractions. Centre en MDF rembourré de mousse et cadre en aluminium.
  • Cadre de bureau en acier robuste et dessus stratifié de 1 po d'épaisseur avec passe-fils. Classeur mobile à caisson verrouillable.
  • Connectez plusieurs ensembles pour augmenter la longueur.
  • Accessoires pour poste de travail en vente.

    L'ensemble comprend :
    • 2 bureaux en L à hauteur réglable (72 x 72 po)
    • 2 classeurs mobiles à caisson
    • 6 panneaux

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE HAUTEUR
DES PANNEAUX
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12512-62GR Ensemble 2 personnes 146 x 74 po 735 5 255 $ 5 119 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Poste de travail (réel) : 143 7/8 x 73 1/4 x 62 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 71 5/8 x 24 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Retour : 47 13/16 x 24 x 29 1/2 - 47 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Chaque panneau (réel) : 34 7/8 x 1 5/8 x 62 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dégagement (bureau fixe) : 26 1/2 po
  • Classeur mobile à caisson :
    • Globales : 15 3/4 x 19 5/8 x 25 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tiroirs (intérieur) :
      • Boîte : 12 x 15 1/4 x 6 po (larg. x prof. x haut.)
      • Document : 12 x 15 1/4 x 9 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Pieds : carré de 1 3/4 po
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Intérieur : panneau de particules
  • Panneaux :
    • Cadre extérieur : Acier
    • Structure intérieure : Carton à fini mélaminé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le bureau en L peut être configuré à gauche ou à droite.
  • Douze passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (6 argentés ou 6 noirs).
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
  • Classeur mobile à caisson :
    • Comprend deux clés.
    • Cinq roulettes pivotantes (2 verrouillables).
  • Un poste de travail à rangée double supplémentaire peut être connecté à l'aide du matériel compris.
CAPACITÉ :
  • De table : 250 lb
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau/classeur (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre du bureau : Gris froid 7 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.371 x 188 cm146 x 74 po
HAUTEUR157 cm62 po
POIDS333,4 kg735 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7773 Matériel de fixation pour bureaux et tables Downtown
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
  • H-9217 Matériel de fixation pour postes de travail Downtown avec panneaux de séparation
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 12:45:44 a.m.; CNWEB25