Downtown – Classeur latéral avec huche de rangement

Agencez votre bureau avec des solutions de rangement combinées.
  • Surface stratifiée durable résistante aux égratignures, aux taches et aux déversements.
  • 2 tiroirs verrouillables pour les documents de format lettre ou grand format.
  • Hu­ch­­e supérieure avec tablettes intérieures ajustables. Portes verrouillables.
  • Comprend 2 crochets intérieurs pour suspendre de petits sacs et des lanières.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12524GR Classeur latéral avec huche de rangement 36 x 22 x 72 po 302 1 194 $ 1 165 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 35 1/2 x 22 x 70 7/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Huche :
    • Extérieur : 35 3/8 x 22 x 41 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 33 15/16 x 20 1/4 x 39 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tablettes : 35 3/8 x 15 3/4 po (larg. x prof.)
  • Classeur :
    • Extérieur : 35 1/2 x 22 x 29 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tiroirs (intérieur) : 31 1/2 x 15 1/4 x 9 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Huche :
    • Haut : 1 po
    • Côtés/dos/tablettes/portes : 3/4 po
  • Classeur :
    • Dessus/côtés : 1 po
    • Portes/tablettes/dos : 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les socles roulants pour classeur.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Huche : La tablette du milieu s'ajuste à intervalles de 1 1/4 po.
  • Classeur :
    • Le système de verrouillage de sécurité ne permet d'ouvrir qu'un tiroir à la fois.
    • Clés différentes
    • Pied de nivelage.
    • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
CAPACITÉ :
  • Tablettes supérieures : 65 lb
  • Dessus de classeur : 150 lb
  • Chaque tiroir : 66 lb
COMPREND :
  • (4) petits intercalaires de dossier
  • (2) intercalaires de dossier longs
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 56 x 183 cm36 x 22 x 72 po
POIDS137 kg302 lb
PIÈCES :
  • H-10299 Serrure et clés pour portes d'armoire de rangement
  • H-9197 Matériel pour classeurs latéraux Downtown
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
  • H-9785-LOCKQ Serrure et clés pour tiroirs de classeurs Downtown et Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 09 h 51 m 31 s PM; CNWEB23