Uline – Palan à chaîne manuel – Capacité de 1⁄2 tonne, élévation de 10 pi

Soulevez et positionnez facilement les générateurs, les poutres en acier et les matériaux de construction lourds.
  • Le frein de sécurité s'enclenche lors du levage et se relâche lors de l'abaissement.
  • Protection contre les surcharges empêchant le fonctionnement si la charge dépasse la capacité.
  • Structure compacte en acier avec chaîne de levage en acier trempé.
  • Crochets pivotants en acier forgé avec loquets de sécurité.
  • Guide-chaînes résistant aux blocages.
Conforme aux normes ANSI/ASME B30.16 
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ ÉLÉVATION HAUTEUR LIBRE PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12536 1/2 tonne 10 pi 11 po 22 264 $ 249 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Corps du palan : 5 1/2 x 6 po (larg. x haut.)
  • Ouverture du crochet : 1,1 po
  • Chaîne manuelle : 8 po plus court que le levier.
  • Descente libre de la chaîne (longueur de tirage pour lever 1 pi à capacité maximale) : 33 pi
CAPACITÉ :
  • 1 100 lb
  • Effort de tirage à capacité maximale : 45 lb
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec les sangles Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Chaque palan est testé individuellement et un certificat d'épreuves est fourni avec le produit.
UTILISATION :
  • AVERTISSEMENT :
    • Ne pas dépasser la capacité pondérale.
    • Ne pas utiliser pour soulever des gens ou des charges au-dessus des gens.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 454 kg1/2 tonne
LEVAGE305 cm10 pi
ENCOMBREMENT28 cm11 po
POIDS10 kg22 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 06 h 10 m 53 s PM; CNWEB25