Uline – Pistolet à colle pour usage léger – 1⁄2 po, 150 watts

Application rapide et précise de gouttes de colle chaude pour scellage et assemblage.
  • Pour petits travaux et réparations.
  • Support intégré pour plus de commodité.
  • Adhésif thermofusible permanent.
  • Atteint 193 °C (380 °F) en 8 minutes.
  • À utiliser avec les bâtons de colle Uline de 1/2 po.
Nº DE
MODÈLE
BÂTONS
À UTILISER
DESCRIPTION WATTS TEMPÉRATURE
MAXIMALE
RENDEMENT
lb/HEURE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
H-12539 1/2 po Usage léger 150 193 °C 4 55 $ 52 $ 49 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 7 1/4 x 2 1/2 x 7 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Embout (diamètre de l'ouverture) : 3 mm
  • Cordon (longueur) : 6 1/2 pi
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le support est amovible. Utilisez-le pour dévisser la buse.
SPÉCIFICATIONS :
  • 110 V
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
BÂTONS À UTILISER13 mm1/2 po
TEMPÉRATURE MAXIMALE193 °C380 °F
SORTIE2 kg/h4 lb/h
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 07:41:58 a.m.; CNWEB23