Scelleuse par impulsion extralongue de table avec outil de coupe – 24 po

Pour sceller et découper de grands sacs et du polyéthylène tubulaire en une seule étape.
  • Pressez légèrement pour sceller et faites glisser l'outil de coupe le long du tube pour obtenir un sac aux dimensions parfaites.
  • Recommandé pour les articles de format géant - jusqu'à 24 po de largeur.
  • Offre une qualité constante pour une utilisation à grand volume.
  • Construction robuste et durable. Aucun préchauffage requis.
  • Minuteur réglable à 8 positions.
  • Lames de rechange et nécessaire d'entretien avec élément chauffant de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIMENSIONS
GLOBALES
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1254 24 x 1/16 po 26 1/2 x 10 x 8 po 8 mil 36 539 $ 525 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 24 1/4 x 10 1/4 x 8 po (long. x larg. x haut.)
  • Bras de scellement compris : 26 1/2 x 10 1/4 x 8 po (long. x larg. x haut.)
TEMPÉRATURE :
  • 240 à 249 °C (464 à 480 °F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller : Sacs en vinyle 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarMDPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V 
  • 800 W
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.61 cm x 2 mm24 x 1/16 po
DIMENSIONS HORS TOUT67 x 25 x 20 cm26 1/2 x 10 x 8 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 microns8 mil
POIDS D'EXPÉDITION16 kg36 lb
PIÈCES :
  • H-1254-CTTR Lame pour scelleuse par impulsion extralongue de table avec outil de coupe
  • H-1254-PCBRD Carte de circuits imprimés pour scelleuse par impulsion extralongue de table avec outil de coupe
  • H-1255 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion extralongue de table H-1254 avec outil de coupe – 24 po
  • H-161C Lames pour scelleuses par impulsion avec outil de coupe
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 11 h 02 m 53 s PM; CNWEB25