Porte coulissante pour garde-fou en treillis métallique – 4 x 7 pi

Protection du personnel et de l'équipement automatisé.
  • Pour créer un périmètre de sécurité entre les employés et les dangers potentiels.
  • Coulisse le long du panneau pour ne pas entraver la circulation dans l'entrepôt. Serrure à clé.
  • Espace libre du sol de 6 po.
  • Matériel de fixation inclus.
  • À utiliser avec des panneaux de 4 x 7 pi et des montants, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Hauteur :
    Conforme aux spécifications OSHA et ANSI
    Nº DE
    MODÈLE
    DESCRIPTION LARGEUR PDS
    (lb)
    PRIX UNITAIRE HAUTEUR EN STOCK
    EXPÉDIÉ
    AUJOURD'HUI
    1 4+
    H-12584-7 Porte coulissante 4 pi 113 894 $ 858 $  AJOUTER
    EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
    EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
    • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
    • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
      • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
    DIMENSIONS :
    • Réelles : 50,24 x 1,54 x 83,98 po (long. x larg. x haut.)
    • Cadre : 1,42 x 1,57 po (larg. x prof.)
    • Coulisse (longueur) : 96,06 po
    MATÉRIAU :
    • Fil de métal : Acier de calibre 8
    • Cadre : Acier de calibre 12
    CARACTÉRISTIQUES :
    • Revêtement en poudre.
    • Le grillage métallique est soudé au cadre extérieur.
    • Clés identiques
    • Se verrouille de l'extérieur de la pièce.
    COMPREND :
    • (2) clés
    ASSEMBLAGE :
    • La porte doit s'ouvrir en coulissant vers la gauche (comme le montre la photo).
    • La porte doit être équipée d'un panneau adjacent de 4 pi.
    UTILISATION :
    • Non conçu pour une utilisation extérieure.
    QUINCAILLERIE :
    • Voir les instructions pour connaître le matériel inclus.
    SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
    LARGEUR122 cm4 pi
    HAUTEUR213 cm7 pi
    POIDS44 kg97 lb
    Ajouter à la liste de magasinage
    VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
    31/10/2026 10 h 44 m 57 s PM; CNWEB25