Uline – Ventilateur à tambour inclinable – 36 po

La tête inclinable dirige le flux d'air vers le haut ou vers le bas. Pour refroidir les lignes d'emballage, sécher les sols ou durcir les cloisons sèches.
  • Boîtier et cadre en acier robuste.
  • Roues pleines en caoutchouc de 8 po.
  • La tête s'incline de 50° vers le haut et de 10° vers le bas.
  • Moteur à entraînement direct totalement fermé. Sans entretien.
  • 3 pales en aluminium. 2 vitesses.
  • Cordon d'alimentation de 10 pi. 120 volts.
  • Homologué UL/C-UL.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
DIMENSION DU
VENTILATEUR
hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12655 Ventilateur à tambour inclinable 42 x 45 x 20 po 36 po 1/2 6 000 à 7 000 102 944 $ 908 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 42 x 45 1/4 x 20 po (larg. x Haut. x Prof.)
  • Chape de roue : 1 po
UTILISATION :
  • Ne pas déplacer le ventilateur lorsqu'il est en marche. Cela pourrait l'endommager.
  • La valeur pi3/min changera en fonction de l'emplacement du ventilateur et de la distance à partir de laquelle il est mesuré.
  • Le ventilateur ne devrait pas être exposé directement à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 350 W
  • 5,3 ampères
  • 80,5 dB
  • T/M (tours par minute) : 680/820
  • Classifié IP40
ROUES DE RECHANGE :
  • Ensemble de roues de 8 po (2 roues/assemblage) : H-11658
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
91 cm36 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.107 x 114 x 51 cm42 x 45 x 20 po
VOLUME170 à 198 m3/min6 000 à 7 000 pi3
POIDS46 kg102 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 07:39:07 a.m.; CNWEB23