Appareil de chauffage polycarburant – 400 000 BTU

Chauffage portatif pour entrepôts, chantiers et pavillons.
  • Utilisation de kérosène, diesel ou mazout et d'un système de 120 V pour produire un grand volume d'air chaud.
  • Chauffe instantanément. Réglages de chaleur variables.
  • Système d'arrêt automatique de sécurité en cas de flammes ou de perte de puissance.
  • Afficheur de température et indicateur de niveau de carburant numériques.
  • Roues robustes de 10 po comprises.
  • Doit être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
CARBURANT
BTU DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR (gal)
AIRE DE
CHAUFFAGE
DÉBIT CARBURANT
(gal/h)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12660 Kérosène, Diesel
ou mazout
400 000 592536 po 21 10 000 pi2 2,9 101 2 853 $ 2 781 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Sortie d'air (diamètre) : 12 1/2 po
  • Cordon (longueur) : 9 1/2 po
UTILISATION :
  • Durée maximale de fonctionnement : 7,5 heures
  • Fonctionne avec :
    • K-1 kérosene
    • Diesel nº 1/nº 2
    • Mazout nº 1/nº 2
    • JP8/kérosène ordinaire
  • Ne fonctionne pas avec le biodiesel ou l'essence.
  • Ne pas utiliser dans les espaces habitables résidentiels ou les espaces clos qui ne sont pas suffisamment ventilés.
SPÉCIFICATIONS :
  • 6,4 ampères
  • 60 Hz
  • 1/2 HP
  • Débit d'air chaud : 1000 pi3/min
  • Fiche à 3 broches
  • Pression de la pompe : 116 PSI
    • Pour régler la pression de la pompe :
      • Tournez la vis à l'arrière de l'appareil dans le sens horaire pour augmenter la pression et en sens antihoraire pour diminuer la pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.150 x 64 x 91 cm59 x 25 x 36 po
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR79 L21 gal
ZONE DE CHAUFFAGE929 m210 000 pi ca
PUISSANCE SPÉCIFIQUE11 L/heure2,9 gal/heure
POIDS46 kg101 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 09 h 05 m 41 s PM; CNWEB25