Armoire de rangement mobile pour produits inflammables – Portes à fermeture manuelle, 60 gallons

Pour déplacer en toute sécurité les liquides inflammables ou combustibles dans vos locaux.
  • Armoire en acier à paroi double de calibre 18.
  • Socle roulant en acier robuste avec roulettes pivotantes blocables de 4 po.
  • Tablettes inclinées réglables éloignant les déversements des contenants. Capacité de tablette de 350 lb.
  • Poignée à languette encastrée verrouillable avec un cadenas.
  • Fini thermolaqué jaune. Pour les aérosols, l'essence et les liquides inflammables.
  • Conforme aux normes de la NFPA, de l'IFC et de l'OSHA. Approuvé par le commissaire aux incendies.
  • Armoire à fermeture automatique – Requis dans certaines provinces et municipalités.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ
(gal)
NBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12674M-Y 343470 po 60 2 407 2 380 $ 2 330 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Armoire :
    • Intérieur : 30,8 x 30,8 x 61,1 po (Larg. x Prof. x Haut.)
    • Tablette : 30 3/8 x 29 po (Larg. x Prof.)
    • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
  • Socle roulant :
    • Intérieur : 34 3/8 x 34 3/8 po
    • Extérieur : 34 11/16 x 34 11/16 po
    • Bord : 1 1/4 po
    • Ajoute 5 3/16 po à la hauteur de l'armoire.
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
CAPACITÉ :
  • Bassin : 8,3 gallon(s)
  • Gallon américain
MATÉRIAU :
  • Tablette : Acier galvanisé
TEMPÉRATURE :
  • Résistance au feu : 163 °C (325 °F) pour 10 minutes
CARACTÉRISTIQUES :
  • Système de verrouillage à trois points. (2 clés comprises)
  • Étiquette de sécurité d'inflammabilité sur la porte.
  • La tablette s'ajuste par intervalles de 3 po.
  • Les deux fentes (au-dessus et au-dessous) sont dotées d'arrête-flammes intégrés.
    • N'enlevez pas les arrête-flammes intégrés sans consulter un ingénieur professionnel.
ASSEMBLAGE :
  • Armoire expédiée assemblée.
  • Le socle roulant est expédié séparément. Nécessite la fixation de roulettes sur le socle roulant.
UTILISATION :
  • Ne pas laisser dans un lieu humide ou à l'extérieur (rouille).
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LARG. x PROF. x HAUT.86 x 86 x 178 cm34 x 34 x 70 po
CAPACITÉ 227 L60 gal
POIDS185 kg407 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1565-ADD Tablette supplémentaire d'armoires de rangement standard pour produits inflammables – 60 gallons
PIÈCES :
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/09/2026 08 h 13 m 30 s PM; CNWEB23