Uline – Jeu de clés mixtes – Cliquet, 12 pièces, métrique

Serrez ou desserrez les boulons sans avoir à les repositionner.
  • Acier au chrome-vanadium pour une résistance et une durabilité à toute épreuve.
  • Extrémité fermée à 12 pans avec mécanisme à cliquet intégré.
  • Tailles estampillées pour une identification facile.
  • Boîte de rangement en plastique incluse.

    Tailles comprises :
    • 8 mm
    • 9 mm
    • 10 mm
    • 11 mm
    • 12 mm
    • 13 mm
     
    • 14 mm
    • 15 mm
    • 16 mm
    • 17 mm
    • 18 mm
    • 19 mm
Conforme aux normes ASME
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION MESURE TAILLE PDS
(lb)
PRIX PAR JEU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12738 Jeu de 12 pièces Métrique 8 mm - 19 mm 4 143 $ 136 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Poignée : Acier 40CRV
  • Anneau à cliquet : Acier 50BV30
CARACTÉRISTIQUES :
  • La finition chromée offre une résistance à la corrosion.
  • Degrés d'inclinaison : 15 ° (décalé)
  • Bout ouvert : Bout ouvert régulier
UTILISATION :
  • Non réversible
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 07 h 06 m 04 s PM; CNWEB23