Downtown – Tableau effaçable à sec avec portes

Élégant et professionnel. Pour apporter une touche de raffinement à votre salle de conférence ou de formation.
  • Tableau magnétique en acier effaçable à sec. Plateau pour marqueurs intégré.
  • Portes laminées durables avec loquets magnétiques. Panneaux intérieurs en tissu punaisables.
  • Matériel de fixation inclus.
  • Marqueurs effaçables à sec et accessoires en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SURFACE DIMENSIONS
larg. x haut.
PROFONDEUR
(FERMÉ)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12745GR Effaçable à sec avec portes Magnétique en acier 4 x 3 pi 5 po 78 673 $ 639 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réel (fermé) : 47 1/4 x 35 7/16 x 4 3/4 po (larg. x haut. x prof.)
  • Ouvert : 94 3/8 x 35 7/16 po (larg. x Haut.)
  • Surface d'écriture : 45 7/8 x 32 5/8 po (larg. x Haut.)
  • Panneau d'affichage (utilisable) : 18 x 28 5/8 po (Larg. x Haut.)
  • Plateau pour marqueurs : 2 1/8 x 1 1/8 po (prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Portes/panneaux latéraux : 11/16 po
  • Panneau supérieur : 1 po
MATÉRIAU :
  • Armoire : Panneau de particules/Stratifié par thermofusion
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec le bac S-25679 3M Command.
ASSEMBLAGE :
  • Armoire expédiée préassemblée.
  • Doit être fixée au mur à l'aide du taquet inclus.
    • Les trous préforés dans le taquet s'alignent avec les montants installés à 16 po d'écart.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Utilisez une efface propre pour enlever l'encre effaçable à sec de la surface du tableau.
    • Pour éliminer la graisse accumulée, la saleté et les résidus d'encre effaçable à sec :
      • Utilisez un nettoyant pour effacement à sec comme S-16224 ou un mélange d'eau et de savon doux.
      • Rincez et séchez avec un chiffon doux.
  • Nettoyage en profondeur :
    • Pour un entretien occasionnel, nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique.
      • N'utilisez pas cette méthode fréquemment, car cela pourrait endommager le tableau.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • (5) Vis M8 x 80 mm
  • (3) ancrages pour cloison sèche
  • (1) Support en L
  • (1) Boulon M6 x 15 mm
EMBALLAGE :
  • Retirez le film en plastique du tableau blanc avant l'usage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.122 x 91 cm4 x 3 pi
PROFONDEUR FERMÉE13 cm5 po
POIDS35 kg78 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 08 h 43 m 19 s PM; CNWEB5