Horloge numérique format géant – 18 x 12 po

Conception élégante. Recommandé pour les halls d'entrée, les salles de sport et les bureaux.
  • Grands chiffres faciles à lire. Réglage automatique de l'heure et de la date par signal atomique.
  • Support intégré pour une utilisation sur table et trous de fixation pour un montage mural.
  • Affichage de l'heure, de la température, de la date et de l'humidité.
  • Fonctionne avec 6 piles AA, vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
HAUTEUR
DES CHIFFRES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12763 Horloge numérique format géant 18 x 12 po 5 3/4 po 3 186 $ 179 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • À suspendre : 17,5 x 1,22 x 11,75 po (Long. x prof. x haut.)
  • Sur table (avec béquille) : 17,5 x 5,72 x 11,75 po (Long. x prof. x haut.)
  • Écran : 13,15 x 7,44 po (Long. x haut.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Heure et date atomiques en format 12/24 heures avec option de réglage manuel.
  • Passage automatique à l'heure d'été/hiver (option marche/arrêt).
  • Sept options de fuseau horaire aux États-Unis : AKT, HAT, PST, MST, CST, EST, AST
  • Options de langue : Anglais, espagnol, français ou allemand
  • Indicateur de batterie faible (autonomie de 24 mois ou plus)
  • Vue à changement automatique : Alterne toutes les 5 secondes entre l'heure choisie, l'heure locale et la température.
  • Température (degrés F ou C) :
    • Intérieur : De 0 à 50 °F (32 à 122 °C).
    • Extérieur :
      • De -40 à 60 °C (-40 à 140 °F).
      • Capteur d'humidité : Inclut une télécommande pour la mesure de la température/humidité à l'extérieur.
NON COMPRIS :
  • (2) piles AA pour le capteur extérieur à distance.
  • Matériel d'installation
    • Peut s'installer au mur à l'aide de trois vis ou clous.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.46 x 30 cm18 x 12 po
HAUTEUR DES CHIFFRES15 cm5 3/4 po
POIDS1,4 kg3 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 09 h 50 m 53 s PM; CNWEB5