Casier électronique – Deux rangées, 3 colonnes

Aucune clé à égarer. Rangement pratique et sécuritaire pour les centres de conditionnement physique et les vestiaires corporatifs.
  • Clavier programmable à double mode. Clé de déverrouillage optionnelle.
  • Mode temporaire – Code temporaire qui s’efface après l’utilisation.
  • Mode permanent – Code préréglé pour un accès répété.
  • Construction en acier massif avec fini thermolaqué.
  • Portes à persiennes permettant la circulation de l’air.
  • Pieds inclus – Ajoutent 6 po à la hauteur.
  • Patères incluses.

    Casiers électroniques
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION NBRE DE
CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12768 Deux rangées 3 colonnes 6 36 x 18 x 72 po 180 2 474 $ 2 402 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Chaque casier :
    • Intérieur : 11 7/8 x 16 1/2 x 35 po (Larg. x Prof. x Haut.)
      • Profondeur réduite d'environ 1 po au niveau de la came de verrouillage.
    • Ouverture de porte : 9 x 34 po (Larg. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Porte et cadre : calibre 16
  • Côtés/corps : de calibre 24
CARACTÉRISTIQUES :
  • (2) Crochets arrière simples
  • (1) Crochet double
  • Fonctions du clavier :
    • Mode d'utilisation diurne
    • Mode d'utilisation permanent
    • Remplacement du code principal
    • Remplacement de la clé principale
COMPREND :
  • Une pile CR123 pour chaque pavé numérique.
EXPÉDITION : 
  • Ne peut être expédié par avion. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72 po
POIDS82 kg180 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4291-LNP Plaques numérotées pour casiers – Nº 1 à 50
  • H-8047 Plaques numérotées pour casiers – Nº 51 à 100
  • H-8048 Plaques numérotées pour casiers – Nº 101 à 150
  • H-8049 Plaques numérotées pour casiers – Nº 151 à 200
  • H-8050 Plaques numérotées pour casiers – Nº 201 à 300
  • H-8051 Plaques numérotées pour casiers – Nº 301 à 400
  • H-8052 Plaques numérotées pour casiers – Nº 401 à 500
PIÈCES :
  • S-24916 EnergizerMD – Piles au lithium – 123, paquet de 12
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/10/2026 09 h 40 m 19 s PM; CNWEB25