Boîte de distribution électrique – Verrou tournant

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour les travaux de grande envergure. Une alimentation électrique fiable pour les chantiers de construction, les entrepôts et les salons professionnels.
  • Prises à verrou tournant qui empêchent les déconnexions accidentelles. Conformes au codes de l'electricité de la Californie.
  • Pour alimenter 7 appareils à partir d'une seule source de 50 A.
  • Six prises DDFT de 20 A, une prise de 30 A.
  • Boîtier robuste en acier de calibre 14.
  • À utiliser avec un cordon d'alimentation, vendu séparément.

    Boîte de distribution électrique
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION NOMBRE DE
PRISES
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-12776 Verrou tournant 7 221511 po 28 1 137 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 22 1/4 x 15 1/4 x 11 3/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • (7) Disjoncteurs (un pour chaque prise).
  • Prises de courant (prises à verrouillage par rotation) :
    • (6) Prises individuelles protégées par DDFT 20 A, 125 V
    • (1) Prise d'alimentation mâle encastrable, 50 A (CS6375)
    • (1) Prise femelle d'alimentation continue, 50 A, 125 V/250 V (CS6369)
    • (1) Prise 30 A, 250 V
SPÉCIFICATIONS :
  • Monophasé
  • DDFT conforme aux exigences UL943.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.56 x 38 x 28 cm22 x 15 x 11 po
POIDS13 kg28 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 04 h 28 m 28 s PM; CNWEB25