AccentraMD – Poignées de porte – Usage moyen, intimité

Poignées de qualité commerciale pour bureaux, bibliothèques et immeubles d'appartements.
  • Aucune serrure sur les deux poignées. Pour les couloirs et les salles de conférence.
  • Structure en zinc moulé avec fini chromé satiné.
  • Pour portes s'ouvrant à gauche ou à droite avec jeu standard de 2 3/4 po.
  • L'ensemble comprend poignées intérieure et extérieure, gâche, verrou et matériel de fixation.
Testé pour 1 millions d'utilisations
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POIGNÉE
EXTÉRIEURE
POIGNÉE
INTÉRIEURE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-12812C Intimité Goupille d'urgence Bouton-poussoir 4 408 $ 394 $  AJOUTER
Certifié ANSI/BHMA A156.2 Grade 1
DIMENSIONS :
  • Projection depuis la porte : 3 5/16 po
  • Poignée : 5 1/4 po
  • Rose : 3 1/2 po
  • Pêne demi-tour : 1/2 po
  • Têtière : 2 1/4 x 1 1/8 po
  • Gâche : 4 7/8 x 1 1/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Convient aux portes d'une épaisseur de 1 3/4 à 2 po.
MATÉRIAU :
  • Rose : Laiton forgé
UTILISATION :
  • Chaque levier actionne le pêne dormant sauf s'il est verrouillé par le bouton-poussoir intérieur.
  • Le bouton se déverrouille automatiquement lorsque le levier intérieur est tourné ou que la porte est fermée.
  • Déverrouillage d'urgence par levier extérieur.
SPÉCIFICATIONS :
  • ANSI/BHMA A156.2, Series 4,000, Grade 1:
    • Testé et certifié pour plus de 1 000 000 cycles (utilisations).
  • Conforme aux normes ADA pour une accessibilité facilitée.
  • Homologuées UL et cUL pour les portes coupe-feu 3 heures.
  • Convient à la préparation de porte ANSI/SDI A250.14.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • AccentraMD : 4702LN 626
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS2 kg4 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 05 h 57 m 45 s PM; CNWEB3