SchlageMD – Poignées de porte – Usage fréquent, passage

Poignées de qualité commerciale pour bureaux, bibliothèques et immeubles d'appartements.
  • Aucune serrure sur les deux poignées. Pour les couloirs et les salles de conférence.
  • La marque de confiance dans le domaine de la construction, conçue pour les portes à trafic intense.
  • Structure en zinc moulé avec fini chromé satiné.
  • Pour portes s'ouvrant à gauche ou à droite avec jeu standard de 2 3/4 po.
  • L'ensemble comprend poignées intérieure et extérieure, gâche, verrou et matériel de fixation.
Testé pour 16 millions d'utilisations
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POIGNÉE
EXTÉRIEURE
POIGNÉE
INTÉRIEURE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-12815C Passage Sans serrure Sans serrure 5 721 $ 694 $  AJOUTER
Certifié ANSI/BHMA A156.2 Grade 1
DIMENSIONS :
  • Projection depuis la porte : 2 15/16 po
  • Poignée : 4 9/16 po
  • Rose : 3 7/16 po
  • Pêne demi-tour : 1/2 po
  • Têtière : 2 1/4 x 1 1/8 po
  • Gâche : 4 7/8 x 1 1/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Convient aux portes d'une épaisseur de 1 5/8 à 2 1/8 po.
MATÉRIAU :
  • Rose : Laiton forgé
UTILISATION :
  • L'un ou l'autre levier actionne le pêne dormant en permanence.
SPÉCIFICATIONS :
  • ANSI/BHMA A156.2, Series 4,000, Grade 1:
    • Certifié pour plus de 1,000,000 cycles (utilisations), testé pour plus de 16,000,000.
  • Conforme aux normes ADA pour une accessibilité facilitée.
  • Homologuées UL et cUL pour les portes coupe-feu 3 heures.
  • Convient à la préparation de porte ANSI/SDI A250.14.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • SchlageMD : ND10 RHO 626
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS2,2 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 05 h 57 m 45 s PM; CNWEB3