SchlageMD – Poignées de porte – Usage fréquent, intimité

Poignées de qualité commerciale pour bureaux, bibliothèques et immeubles d'appartements.
  • Serrure à bouton-poussoir sur la poignée intérieure. Déverrouillage d'urgence sur la poignée extérieure. Pour les salles de bains et les vestiaires.
  • La marque de confiance dans le domaine de la construction, conçue pour les portes à trafic intense.
  • Structure en zinc moulé avec fini chromé satiné.
  • Pour portes s'ouvrant à gauche ou à droite avec jeu standard de 2 3/4 po.
  • L'ensemble comprend poignées intérieure et extérieure, gâche, verrou et matériel de fixation.
Testé pour 16 millions d'utilisations
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POIGNÉE
EXTÉRIEURE
POIGNÉE
INTÉRIEURE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-12816C Intimité Goupille d'urgence Bouton-poussoir 5 789 $ 762 $  AJOUTER
Certifié ANSI/BHMA A156.2 Grade 1
DIMENSIONS :
  • Projection depuis la porte : 2 15/16 po
  • Poignée : 4 9/16 po
  • Rose : 3 7/16 po
  • Pêne demi-tour : 1/2 po
  • Têtière : 2 1/4 x 1 1/8 po
  • Gâche : 4 7/8 x 1 1/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Convient aux portes d'une épaisseur de 1 5/8 à 2 1/8 po.
MATÉRIAU :
  • Rose : Laiton forgé
UTILISATION :
  • Chaque levier actionne le pêne dormant sauf s'il est verrouillé par le bouton-poussoir intérieur.
  • Le bouton se déverrouille automatiquement lorsque le levier intérieur est tourné ou que la porte est fermée.
  • Déverrouillage d'urgence par levier extérieur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié pour plus de 1,000,000 cycles (utilisations), testé pour plus de 16,000,000.
  • Conforme aux normes ADA pour une accessibilité facilitée.
  • Homologuées UL et cUL pour les portes coupe-feu 3 heures.
  • Convient à la préparation de porte ANSI/SDI A250.14.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • SchlageMD : ND40 RHO 626
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS2,2 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 05 h 57 m 46 s PM; CNWEB3