SchlageMD – Poignées de porte – Usage fréquent, entrée

Poignées de qualité commerciale pour bureaux, bibliothèques et immeubles d'appartements.
  • Serrure à clé sur le côté extérieur et barrette tournante sur le côté intérieur. La porte reste déverrouillée jusqu'à ce qu'elle soit reverrouillée. Pour les bureaux et les entrées.
  • La marque de confiance dans le domaine de la construction, conçue pour les portes à trafic intense.
  • Structure en zinc moulé avec fini chromé satiné.
  • Pour portes s'ouvrant à gauche ou à droite avec jeu standard de 2 3/4 po.
  • L'ensemble comprend poignées intérieure et extérieure, gâche, verrou et matériel de fixation.
Testé pour 16 millions d'utilisations
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POIGNÉE
EXTÉRIEURE
POIGNÉE
INTÉRIEURE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-12818C Entrée À clés Barrette tournante 5 925 $ 898 $  AJOUTER
Certifié ANSI/BHMA A156.2 Grade 1
DIMENSIONS :
  • Projection depuis la porte : 2 15/16 po
  • Poignée : 4 9/16 po
  • Rose : 3 7/16 po
  • Pêne demi-tour : 1/2 po
  • Têtière : 2 1/4 x 1 1/8 po
  • Gâche : 4 7/8 x 1 1/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Convient aux portes d'une épaisseur de 1 5/8 à 2 1/8 po.
MATÉRIAU :
  • Rose : Laiton forgé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Clés différentes
COMPREND :
  • (2) clés
UTILISATION :
  • N'importe quel levier actionne le pêne dormant, sauf lorsque le levier extérieur est verrouillé de l'intérieur.
  • Appuyer sur le bouton de rotation du levier intérieur verrouille le levier extérieur.
  • Le bouton rotatif se déverrouille lorsque le levier intérieur est tourné ou que la clé est pivotée.
  • Le levier extérieur peut être maintenu en position verrouillée en appuyant sur le bouton de rotation à 90°.
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié pour plus de 1,000,000 cycles (utilisations), testé pour plus de 16,000,000.
  • Homologuées UL et cUL pour les portes coupe-feu 3 heures.
  • Convient à la préparation de porte ANSI/SDI A250.14.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • SchlageMD : ND53 RHO 626
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS2,2 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 02:14:59 a.m.; CNWEB23