Von DuprinMD – Dispositif de sortie pour porte – Usage fréquent, poignée verrouillable

Pour faire sortir facilement les foules ou les employés pendant les exercices d'incendie.
  • Bon investissement. La norme industrielle pour les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux très fréquentés. L'amortisseur fluide réduit le bruit.
  • Clé nécessaire pour ouvrir la serrure extérieure à chaque utilisation. La barre antipanique intérieure reste opérationnelle en tout temps.
  • Corps en aluminium avec barre en acier inoxydable. Fini chromé satiné.
  • Barre antipanique à bordure. Pour portes s'ouvrant à gauche ou à droite.
  • Comprend gâche, clé de retenue hexagonale et matériel de fixation.
Testé pour 500 000 utilisations
Nº DE
MODÈLE
POIGNÉE
EXTÉRIEURE
POIGNÉE
INTÉRIEURE
POUR LARGEUR
DE PORTE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12834C À clés Barre antipanique 28 à 36 po 15 2 754 $ 2 727 $  AJOUTER
Certifié ANSI/BHMA A156.3 Grade 1
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 33 x 8 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur le long de la barre : 2 1/4 po
  • Projection depuis la porte : 3 13/16 po
  • Plaque de poussée : 18 po
  • Gâche : 2 7/8 x 1 1/4 po
  • Pêne dormant à verrouillage : 3/4 po
  • Garniture extérieure :
    • Projection depuis la porte : 2 7/8 po
    • Poignée : 4 9/16 po
    • Plaque d'écusson : 2 3/4 x 10 3/4 x 27/32 po
MATÉRIAU :
  • Poignée : Zinc moulé
COMPATIBILITÉ :
  • Convient aux portes d'une épaisseur de 1 3/4 à 3 1/2 po.
  • Largeur minimale des montants : 4 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • La poignée rétracte le loquet lorsque la clé est insérée et tournée.
  • Clés différentes
COMPREND :
  • Cylindre avec (2) clés
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Von DuprinMD : 99EO 626 avec 996-L-NL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX LARGEURS DE PORTE71 à 91 cmDe 28 po à 36 po
POIDS7 kg15 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 05 h 57 m 45 s PM; CNWEB3