HagerMD – Charnière de porte – Axe fixe, acier inoxydable

Assure un fonctionnement fluide et silencieux pour les portes commerciales lourdes.
  • Axe non amovible qui protège la porte contre toute manipulation indésirable.
  • Roulements à billes qui réduisent la friction.
  • Charnières à mortaise complète standard.
  • Matériel de fixation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Testé pour 1,5 millions d'utilisations
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS ÉPAISSEUR QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CHARNIÈRE MODÈLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 24 48+
H-12848NRP Acier inoxydable 4 1/2 x 4 1/2 po 0,134 po 3 69 $ 67 $ 64 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
DIMENSIONS :
  • Cylindre (Diamètre) : 0,56 po
COMPATIBILITÉ :
  • Porte :
    • Épaisseur maximale : 1 3/4 po
    • Largeur maximale : 36 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Axe en acier non amovible :
    • L'axe ne peut être retiré que lorsque la vis de réglage est retirée.
    • La vis de réglage n'est accessible que lorsque la porte est ouverte.
  • Charnière à 5 charnons
  • Deux roulements à billes
UTILISATION :
  • Portes jusqu'à 60 po de hauteur : 2 Charnières 
  • Portes de 60 po de hauteur : 3 Charnières 
  • Portes plus que 90 po de hauteur : 4 Charnières 
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyer avec un chiffon doux et un produit nettoyant pour acier inoxydable.
  • Pour une protection accrue, appliquez une couche de cire automobile de bonne qualité.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Comprend  :
    • (8) vis à bois
    • (8) Vis à métaux
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ANSI A8112
    • NFPA 80
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • HagerMD : 006547/BB1191 US32D NRP
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS11 x 11 cm4 1/2 x 4 1/2 po
ÉPAISSEUR3 mm0,134 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 05 h 57 m 45 s PM; CNWEB3