MilwaukeeMD – Souffleur à feuilles manuel M18 FUELMC à batterie simple

Éliminez les feuilles, l'herbe coupée et les débris des trottoirs et des terrasses.
  • Moteur sans balais avec puissance de 193 km/h. Atteint son plein régime en moins d'une seconde.
  • Gâchette à vitesse variable. Verrouillable pour réduire la fatigue des mains.
  • À utiliser avec les batteries et le chargeur MilwaukeeMD M18MC, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS pi3/min TENSION PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12924 Batterie simple 7 x 34 po 500 18 V 5 415 $ 401 $  AJOUTER
COMPATIBILITÉ : 
  • Entièrement compatible avec le système M18MC. 
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Redlink PlusMC Intelligence offre une communication totale du système entre l'outil et la batterie permettant ainsi d'atteindre des niveaux inégalés d'efficacité, de protection et de productivité. 
  • Verrou coulissant ambidextre à vitesse variable.
UTILISATION : 
  • Une pile M18MC requise pour le fonctionnement :
    • Batterie H-8854 de 8 Ah 
      • Durée de fonctionnement max. : 12 minutes, à plein régime
    • Batterie H-11267 de 12 Ah 
      • Durée de fonctionnement max. : 19 minutes, à plein régime
SPÉCIFICATIONS :
  • 54 dB
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • Milwaukee Toolᴹᴰ : 3017-20
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS18 x 86 cm7 x 34 po
POIDS2,3 kg5 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10662 MilwaukeeMD – Batterie M18MC RedLithiumMC XC5.0
  • H-11267 MilwaukeeMD – Batterie M18MC RedLithiumMC FORGEMC HD12.0
  • H-11999 MilwaukeeMD M18MC RedLithiumMC – Chargeur à double baie
  • H-12116 MilwaukeeMD M18MC RedLithiumMC – Batterie HIGH OUTPUTMC XC6.0
  • H-8854 MilwaukeeMD – Batterie M18MC RedLithiumMC FORGEMC XC8.0
  • H-8855 MilwaukeeMD – Chargeur M12MC et M18MC RedLithiumMC
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 10:58:18 a.m.; CNWEB4