Diable de manutention en acier pour électroménagers – 4 roues

Pour déplacer les objets lourds ou encombrants dans les escaliers.
  • Double cadre en acier soudé. Passe à 4 roues d'un mouvement du pied.
  • Tendeur à cliquet robuste pour maintenir la charge; élimine les glissements et les déplacements.
  • Coussinets en caoutchouc épais non marquant sur toutes les surfaces de contact.
  • Monte-escaliers qui glissent en douceur dans les escaliers et sur les trottoirs.
Nº DE
MODÈLE
RECOMMANDÉ
POUR
CAPACITÉ DE
CHARGE
TYPE DE
POIGNÉE
TYPE DE
ROUE
BAVETTE HAUTEUR PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1387 Distributeurs automatiques 1 200 lb Double 8 po – Caoutchouc 24 x 5 po 66 po 86 821 $ 793 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 24 x 15 x 66 po (larg. x prof. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Tampons verticaux : Caoutchouc
  • Tampons des renforts et de la bavette : Mousse
  • Roues de 8 po :
    • Bande de roulement : Caoutchouc Moldon
    • Moyeu : Fonte
  • Roulettes de 3 1/2 po :
    • Bande de roulement : TPR non marquant (caoutchouc thermoplastique)
    • Moyeu : Polypropylène
  • Escaladeur à roues : Caoutchouc
CARACTÉRISTIQUES :
  • Angle d'inclinaison : 49°
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
TYPE DE ROUES203 mm, caoutchoucCaoutchouc – 8 po
BAVETTE61 x 13 cm24 x 5 po
HAUTEUR168 cm66 po
POIDS39 kg86 lb
PIÈCES :
  • H-1387-02 Tampon en caoutchouc pour rainure de diable de manutention en acier pour électroménagers
  • H-1387-HLDOG Matériel de fixation du crochet à cliquet pour diable de manutention en acier pour électroménagers
  • H-4638 Matériel de fixation pour roue de diable de manutention en acier pour électroménagers à 4 roues
  • H-4643 Roulette en caoutchouc pour diable de manutention en acier pour électroménagers – Pivotant, 3 1/2 po
  • H-4645 Courroie avec attache à l'avant pour diable de manutention en acier pour électroménagers – 2 x 85 1/2 po
  • H-4646 Ensemble de matériel du cliquet à enroulement automatique pour diable de manutention en acier pour électroménagers
  • H-4647 Matériel d'installation de la poignée à cliquet pour diables de manutention en acier pour électroménagers
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/10/2026 03 h 05 m 17 s PM; CNWEB23