Ventilateur oscillant sur pied – 24 po

Rafraîchissez votre entrepôt grâce à ce ventilateur sur pied industriel et durable.
  • Balaie dans un large arc de 90° ou peut être bloqué dans une position fixe.
  • 3 pales en aluminium.
  • Tête de ventilateur (3 vitesses) livrée entièrement assemblée.
  • Hauteur réglable de 65 à 84 po.
  • Sans entretien. Moteur totalement enfermé qui est protégé de la poussière et de l'humidité.
  • Protections grillagées en acier chromé pour la sécurité.
  • 120 V. Cordon d'alimentation de 12 pi.
  • Homologué ETL/C-ETL. Conforme aux normes de l'OSHA.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1407 24 po 1/4 5 000 à 6 800 78 894 $ 865 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Tête de ventilateur : 26 x 26 x 14 1/2 po (long. x larg. x prof.)
  • Chaîne : 38 po
  • Base (diamètre) : 27 po
MATÉRIAU :
  • Grilles de sécurité : Acier thermolaqué
  • Sur pied : Acier
UTILISATION :
  • Le ventilateur ne devrait pas être exposé directement à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 3 amps
  • 67 dB
  • Fiche à 3 broches
  • Débit d'air :
    • Fort : 6800 pi3/min 
    • Moyen : 5800 pi3/min
    • Faible : 5000 pi3/min
  • Oscillation :
    • Fonctionne jusqu'à une inclinaison maximale vers le bas de 30°.
    • Ne s'incline pas vers le haut.
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
61 cm24 po
VOLUME142 à 192 m3/min5 000 à 6 800 pi3
POIDS35 kg78 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10143 Housse pour ventilateur – Sur pied, 24 po
  • H-10168 Anneau de brumisation
PIÈCES :
  • H-1407F Tête de ventilateur oscillant – 1/4 Hp, 24 po
  • H-1457-PLCHN Interrupteur à chaînette pour ventilateurs industriels sur pied et à fixation murale
  • H-989P Pied de ventilateur
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:48:59 a.m.; CNWEB3