Ventilateur industriel à fixation murale – Oscillant, 24 po

Pour libérer l'espace au sol.
  • 3 pales. 3 vitesses. 120 volts.
  • Cordon d'alimentation de 12 pi.
  • Bras oscillant permettant de diriger le flux d'air.
  • Oscille dans un grand angle de 90° ou peut être bloqué dans une position fixe.
  • Ajustable avec inclinaison vers le bas de 30° maximum.
  • Support de fixation inclus.
  • Homologué ETL/C-ETL. Conforme aux normes de l'OSHA.

    Ventilateur oscillant à fixation murale
Nº DE
MODÈLE
TAILLE DU
VENTILATEUR
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1456 24 po 24 x 24 x 21 po 1/4 5 000 à 6 800 49 744 $ 729 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Tête de ventilateur : 26 x 26 x 14 1/2 po (larg. x haut. x prof.)
  • Bras oscillant (longueur) : 12 po
MATÉRIAU :
  • Pales de ventilateur : Aluminium
  • Boîtier du moteur : Acier
  • Grilles de sécurité : Acier thermolaqué au fini argenté
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur fermé
UTILISATION :
  • Installation : Ne pas installer le ventilateur au plafond.
  • Le ventilateur ne devrait pas être exposé directement à l'eau.
QUINCAILLERIE :
  • Le matériel d'assemblage est inclus.
  • Ne comprend pas le matériel pour fixer le support au mur.
SPÉCIFICATIONS :
  • 3 amps
  • 67 dB
  • Fiche à 3 broches
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
61 cm24 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.61 x 61 x 53 cm24 x 24 x 21 po
VOLUME142 à 192 m3/min5 000 à 6 800 pi3
POIDS22 kg49 lb
ACCESSOIRES : PIÈCES :
  • H-1407F Tête de ventilateur oscillant – 1/4 Hp, 24 po
  • H-1421M Fixation murale
  • H-1457-PLCHN Interrupteur à chaînette pour ventilateurs industriels sur pied et à fixation murale
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:26:48 a.m.; CNWEB5