RubbermaidMD – Poubelle mains libres – 35 gallons, beige

Durée de vie exceptionnelle. Une des poubelles en plastique les plus durables résistant aux fissures.
  • Couvercle à rabats qui se referme rapidement pour contrôler les odeurs et cacher le contenu.
  • Facile à nettoyer et résistant aux déformations, aux chocs et à la corrosion.
  • Incontournable pour cafétérias et salle de repos.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-1467BE 35 gallons 20 x 20 x 33 po 13 264 $ 249 $ 243 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Base avec couvercle (extérieures – réelles) : 20 1/8 x 20 1/8 x 33 po
  • Base :
    • Extérieur : 19 1/2 x 19 1/2 x 27 7/8 po (long. x larg. x haut.)
    • Intérieur : 18 x 18 x 27 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Couvercle :
    • Extérieur : 20 1/8 x 20 1/8 x 6 1/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Ouverture : 15 x 10 1/2 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Base : Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Couvercle : (Polystyrène à grande résistance aux impacts)
CAPACITÉ :
  • 130 lb
  • Gallon américain
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION133 L35 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.51 x 51 x 84 cm20 x 20 x 33 po
POIDS6 kg13 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13525 Sacs poubelle avec cordon – 1,4 mil, 44 gallons
  • S-2055 Uline – Sacs poubelle industriels – 44 à 55 gallons, 1,5 mil, transparent
  • S-5111 Uline – Sacs poubelle industriels – 44 à 55 gallons, 1,5 mil, noir
PIÈCES :
  • H-1467BE-L Couvercle pour poubelles mains libres RubbermaidMD – 20 x 20 x 6 po, beige
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/10/2026 08 h 40 m 30 s PM; CNWEB6