Uline – Diable de manutention compact transformable en aluminium – Roues pleines

Peut se transformer en plateforme en quelques secondes.
  • Hauteur de 51 po. Deux poignées. Manœuvre facile.
  • Capacité : 500 lb pour le diable de manutention; 800 lb pour la plateforme.
  • Roulettes en polyuréthane de 5 po escamotables.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DE CHARGE
(lb)
TYPE DE
ROUE
BAVETTE PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1479 500/800 10 po – Caoutchouc plein 18 x 7 1/2 po 46 379 $ 366 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Largeur (comme diable de manutention) : 18 1/2 po
  • Comme chariot à plateforme :
    • Plateforme : 41 x 12 po (long. x larg.)
    • Longueur totale : 46 1/8 po
  • Essieu (diamètre) : 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Bavette/cadre : aluminium
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227/363 kg500/800 lb
TYPE DE ROUES25 cm, caoutchouc pleinCaoutchouc plein de 10 po
BAVETTE46 x 19 cm18 x 7 1/2 po
POIDS21 kg46 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1363-SWBK Roulette en polyuréthane pour diables de manutention transformables en aluminium Uline – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
PIÈCES :
  • H-1363-NOSE Bavette pour diable de manutention transformable Uline en aluminium – 18 x 7 1/2 po
  • H-1363-SWCA Roulette en polyuréthane pour diables de manutention transformables en aluminium Uline – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
  • H-3358 Uline – Roue pleine en caoutchouc – Capacité de 400 lb, 10 po
  • H-4496 Ensemble de matériel d'installation pour poignée de diables de manutention compacts transformables Uline
  • H-4497 Matériel de fixation pour essieu/roue des diables de manutention compacts transformables Uline en aluminium
  • H-4498 Pièces du mécanisme de relâchement des diables de manutention transformables en aluminium Uline
  • H-4501 Matériel de barre de pivotement pour diable de manutention transformable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 07 h 57 m 44 s PM; CNWEB5