Rayonnage à grande portée – Panneau de particules, 60 x 24 x 72 po

Entreposez et déchargez des articles lourds et volumineux avec un accès pratique sur quatre côtés pour facilement atteindre les tablettes.
  • Panneaux de particules lisses et pleins de 5/8 po pour empêcher les articles de tomber.
  • Montage simple et rapide. Les tablettes se fixent par pression et s'ajustent à intervalles de 1 1/2 po.
  • 3 tablettes d'une capacité de 1 400 lb chacune.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Maillet en caoutchouc H-2215
    avec commande de 200 $ ou plus
    de rayonnage à grande portée.
    Utilisez le code promotionnel SP230 à la caisse.

    Encliquetage rapide et sans boulons
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE
DE TABLETTES
SUPPORTS
DE TABLETTE
CAPACITÉ
DE TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1526 60 x 24 x 72 po 3 3 1 400 146 373 $ 359 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 14
COMPATIBILITÉ :
  • L'ensemble de roulettes H-8779 est compatible avec les unités à grande portée suivantes :
    • 60 po de largeur ou moins.
    • 18 po et 24 po de profondeur.
    • 96 po de hauteur ou moins.
    • Remarque : La capacité totale ne doit pas excéder 600 lb avec les roulettes.
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Hors tout :
    • La capacité totale est basée sur le nombre d'étagères utilisées.
      • Multipliez la capacité d'une étagère par le nombre d'étagères utilisées pour obtenir la capacité totale de l'unité.​​​​​​​ 
    • Les poteaux ne peuvent supporter plus de 13 000 livres.
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.152 x 61 x 183 cm60 x 24 x 72 po
CAPACITÉ DE TABLETTE635 kg1 400 lb
POIDS66 kg146 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
  • H-8779 Roulettes pour rayonnages à grande portée – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1060-CTR Support de tablette central pour rayonnages à grande portée – 24 po
  • H-1061-LRA24 Support de tablette extérieur pour rayonnages à grande portée – 24 po
  • H-1523-POST Montant pour rayonnages à grande portée – 72 po
  • H-1523ANCHOR Plaques d'ancrage pour rayonnage à grande portée
  • H-1965-CONCT Plaque-support pour rayonnages à grande portée
  • H-2195-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnages à grande portée – Panneau de particules, 60 x 24 po
  • H-7573 Matériel de fixation pour rayonnages à grande portée mobiles
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 28 m 38 s PM; CNWEB6