RubbermaidMD – Poubelle à roues – 95 gallons

Mobile, flexible et déplaçable n'importe où.
  • Couvercle à charnières en plastique qui retient les déchets et les odeurs.
  • Réutilisable et lavable.
  • Roues de 10 po.
  • Grande capacité – Peut contenir jusqu'à 7 sacs poubelle de cuisine standard pleins.
  • Stable face aux vents violents et sur les surfaces irrégulières.

    Poubelle à roues Rubbermaid de 95 gallons
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTON CAPACITÉ DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-1579 Poubelle à roues 95 gallons 37 x 29 x 46 po 39 361 $ 332 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Extérieur (avec poignée) : 
    • Couvercle fermé : 37,15 x 28,60 x 46,02 po (long. x larg. x haut.)
    • Couvercle vertical : 37,15 x 28,60 x 80,17 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur : 
    • Haut : 28 1/2 x 27 1/4 po (long. x larg.)
    • Bas : 24 1/2 x 22 3/4 po (long. x larg.)
    • Hauteur : 42,92 po 
  • Pied basculeur en acier :
    • Longueur : 11 3/8 po
    • Hauteur à partir du sol : 17 po
  • Barre de levage : 9 x 1 1/4 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Roues : Caoutchouc
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • 300 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Ne peut être utilisé comme poubelle de rechange dans la ville de Montréal.
SPÉCIFICATIONS :
  • Protège des UV
EXPÉDITION :  
  • Expédié assemblé  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 360 L95 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.94 x 74 x 117 cm37 x 29 x 46 po
POIDS18 kg39 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12615 Uline – Sacs poubelle industriels – 95 gallons, 2,5 mil, noir
  • S-15540 Uline – Sacs poubelle industriels – 95 gallons, 2,5 mil, transparent
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 03 h 06 m 25 s PM; CNWEB25