Uline – Balance compteuse simple – 12 lb x 0,0005 lb

Balance compteuse sans éléments superflus.
  • Cinq modes d'utilisation : pesée, comptage de pièces, pesée de contrôle, pondération en pourcentage et accumulation.
  • Fonctions pesage/nombre simples en une seule touche.
  • Conversion lb/oz/kg/g.
  • Alimenté par une batterie rechargeable ou un adaptateur c.a.
  • Uline fait l'entretien de toutes les balances que nous vendons.
  • Poids d'étalonnage, vendus séparément.
  • Batterie de rechange en vente.
  • Voir la vidéo.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1649 11 1/2 x 9 po 12 lb x 0,0005 lb 12 464 $ 436 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Retirez la vis d'expédition (située sous la balance).
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 13 x 12 x 5 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Écran : 1 x 5 3/4 po
  • Chiffres : 7/8 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi
MATÉRIAU :
  • Plateforme : Acier inoxydable
CARACTÉRISTIQUES :
  • Arrêt automatique.
SPÉCIFICATIONS :
  • Précision :
    • LB : 0,0005 
    • OZ : 0,007 
    • KG : 0,0002 
    • G : 0,2 
  • Poids d'échantillonage minimal : 0,01 lb
  • Linéarité : 2 d (0,001 lb)
  • Répétabilité : 1 d (0,0005 lb)
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Approuvé CSA
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,25 A max.
    • Sortie : 12 V/500 mA
  • Batterie :
    • Tension : 6 V/4 Ah
    • Autonomie (heures) : 70 
    • Chargement de la batterie (heures) : 12
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME29 x 23 cm11 1/2 x 9 po
CAPACITÉ/PRÉCISION5 kg x 227 mg12 lb x 0,0005 lb
POIDS D'EXPÉDITION5 kg12 lb
ACCESSOIRES :
  • S-15288 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 2 lb
  • S-15290 Poids en fonte – Classe 7, 10 lb
  • S-15292 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 1 kg
  • S-15293 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 2 kg
  • S-15294 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 5 kg
  • S-20643 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 2 lb
  • S-20645 Poids en fonte avec certificat de traçabilité NIST – Classe 7, 10 lb
  • S-20879 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 1 kg
  • S-20880 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 2 kg
  • S-20881 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 5 kg
PIÈCES :
  • H-1649-351 Grille de clavier pour balance compteuse simple Uline
  • H-1650-DISP Carte de circuits imprimés pour balances compteuses simples Uline
  • H-1650-PAN Plateau de pesée en plastique pour balance compteuse simple
  • H-1651-DCVR Housse antipoussière pour balances compteuses simples Uline
  • H-1651-FEET Pied pour balances compteuses simples et de luxe Uline
  • H-1652 Batterie pour balance compteuse simple et balance à plateforme Uline
  • H-1653-9 Interrupteur d'alimentation marche/arrêt pour balances compteuses simples Uline
  • H-1654-MB14B Grande carte mère pour balances compteuses simples
  • H-1679-ADAPT Adaptateur c.a. pour transpalettes peseurs et balances compteuses simples de Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 08:06:48 a.m.; CNWEB3