Palette robuste pour barils – 48 x 48 po

Pour empêcher les barils de 55 gallons de glisser pendant le transport.
  • Quatre anneaux encastrés qui tiennent fermement les barils.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur. Réutilisable.
  • Capacité de 30 000 lb – Mousse structurée avec anneaux encastrés plus profondément pour vos charges les plus lourdes.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ PONDÉRALE PDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PLANCHER FOURCHE 1 5 10+
H-1729 48 x 48 po 30 000 lb 4 000 lb 57 lb 352 $ 345 $ 338 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 5 1/2 po
  • Ouvertures de fourches : 10 x 3,6 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  • -29 à 71 °C (-20 à 160 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les transpalettes standard (fourches de 48 x 27 po).
  • Compatible uniquement avec le transpalette à profil bas/4 voies H-1781.
CAPACITÉ :
  • Les palettes ne doivent pas être utilisées sur supports sans tablier ni supports avant/arrière.
    • Avec supports d'étagère avant/arrière : 4 000 lb
    • Support par tablier : 4 000 lb
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes FDA/USDA.
  • Exempté de la norme ISPM 15 pour les expéditions internationales (s’applique uniquement aux palettes en bois).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 122 cm48 x 48 po
CAPACITÉ PONDÉRALE DU PLANCHER13 605 kg30 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DE LA FOURCHE1 814 kg4 000 lb
POIDS D'EXPÉDITION26 kg57 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 08 h 33 m 31 s PM; CNWEB3