Palette d'exportation légère – 48 x 40 po

ÉCONOMIQUE

Palette résistante et économique – Idéale pour expédition en aller simple.
  • 60 palettes empilables sur une hauteur de 8 pieds.
  • Exempté des exigences de la NIMP 15 pour l'exportation.
  • Plastique durable, moulé par injection qui ne pourrit pas et ne se fend pas.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur et support à 9-pieds.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ PONDÉRALE PDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE (MIN. 5) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PLANCHER FOURCHE 5 10 25+
H-1730 48 x 40 po 3 000 lb 1 200 lb 14 lb 34 $ 34 $ 34 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 48,7 x 40,6 x 5,4 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
UTILISATION :
  • Le treillis métallique doit être utilisé si vous utilisez un rayonnage à palettes.
  • Un gel peut se former sur la palette si elle est mouillée.
    • Pour l'enlever, frotter ou nettoyer à pression avec une solution saline.
MATÉRIAU :
  • Mélange de polypropylène recyclé
  • Contenu recyclé : 100 %
TEMPÉRATURE :
  • -1 à 49 °C (30 à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
SPÉCIFICATIONS :
  • Exempté de la norme ISPM 15 (s’applique uniquement aux palettes en bois).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 102 cm48 x 40 po
CAPACITÉ PONDÉRALE DU PLANCHER1 361 kg3 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DE LA FOURCHE544 kg1 200 lb
POIDS D'EXPÉDITION6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/15/2026 06:28:02 a.m.; CNWEB3