Contenant de vrac démontable – 48 x 45 x 50 po, capacité de 1 500 lb, bleu

Protection pour l'expédition de machines lourdes, de larges pièces et d'objets encombrants.
  • Réutilisable à long terme, retournable. Économies sur le fret de retour et l'entreposage.
  • Coins emboîtables pour une installation rapide et plus de stabilité.
  • Deux portes d'accès avec loquets à ressort.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur. Dessous plein.
  • Pliable et empilable. Empilez jusqu'à 4 contenants.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercle et socle roulant optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
POIDS
D'EXPÉDITION
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-1737BLU 48 x 45 x 50 po 1 500 lb 168 lb 839 $ 818 $ 797 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • À la ligne de remplissage maximum : 44,3 x 41,5 x 43,5 po
    • Jusqu'en haut du contenant : 44,3 x 41,5 x 44,7 po
  • Ouverture de porte rabattable : 30 1/2 x 16 po (larg. x haut.)
  • Hauteur lorsque replié : 29,1 po
  • Ouvertures de fourches :
    • Côté long : 10,3 x 3,6 po
    • Côté court : 9,7 x 3,6 po
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (de 0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le couvercle repose sur le bord du contenant (il ne se verrouille pas et ne s'enclenche pas).
  • Empilement :
    • Empilable dans les positions repliées et verticales.
    • Empilables avec ou sans couvercles.
  • Portes d'accès :
    • Ouverture du côté long.
    • Inaccessibles lorsque le contenant est empilé.
CAPACITÉ :
  • Capacité d'empilage du bac assemblé :
    • Sur fourches (max. 2) :
      • Poids de charge maximal : 3 000 lb
      • Ne pas excéder 1 500 lb par niveau
    • Sur sol (max. 4) :
      • Poids de charge maximal : 6 000 lb
      • Ne pas excéder 1 500 lb par niveau
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
UTILISATION :
  • Conçu pour être utilisé avec des chariots élévateurs.
    • Non recommandé pour les transpalettes.
  • N'est pas un récipient étanche.
  • Options d'étiquetage :
    • S-5492 – Étiquettes adhésives laser – 4 x 6 po, blanc
    • S-7420 – Étiquettes adhésives à transfert thermique de table – 4 x 6 po
    • S-6802 – Étiquettes thermiques directes de table – 4 x 6 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Aucune protection UV.
  • Conforme aux normes du AIAG (Automotive Industry Action Group).
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé, mais replié.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 122 x 114 x 127 cm48 x 45 x 50 po
CAPACITÉ PONDÉRALE680 kg1 500 lb
POIDS D'EXPÉDITION76 kg168 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4056 Socle roulant pour contenant de vrac – 48 x 45 po
  • H-4107 Couvercle pour contenant de vrac – 48 x 45 po
  • S-23207 Plaques porte-étiquettes – 2 x 3 po
  • S-23208 Plaques porte-étiquettes – 3 x 5 po
  • S-23209 Plaques porte-étiquettes – 4 x 6 po
PIÈCES :
  • H-1737-GRYLT Loquets de porte d'accès pour contenants de vrac démontables – Gris
  • H-1737-HNGE Charnière de porte d'accès pour contenants de vrac démontables
  • H-7832 Loquets de porte d'accès pour contenants de vrac démontables – Gris
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/30/2026 06:55:27 a.m.; CNWEB24