Contenant de vrac avec couvercle – 45 x 45 x 44 po, bleu

Pour entreposer ou expédier poudres, liquides ou pièces en métal. Contenants de vrac réutilisables et empilables munis de couvercles pour le remplissage des remorques à pleine capacité volumétrique.
  • Polyéthylène robuste qui résiste aux effets des produits chimiques, de la corrosion et des rayons UV.
  • 4 unités empilables sur 8 pieds.
  • Transportable par chariot élévateur dans les 2 sens.
  • Conforme aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
(pi3)
CAPACITÉ
DE CHARGE
CAPACITÉ
(remorque de 53 pi)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-1740BLU 454544 po 35 800 lb 52 118 1 028 $ 1 014 $ 1 000 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
ÉPAISSEUR :
  • Parois : 0,25 à 0,30 po
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité) 
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 66 °C (-40º à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Hauteur d'empilage (3) :
    • Poids de charge maximal : 2 400 lb
    • Ne pas excéder 800 lb par niveau.
CAPACITÉ :
  • 261 gallons US
  • Capacité pondérale calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (long. x larg. x haut.)114 x 114 x 112 cm45 x 45 x 44 po
CAPACITÉ 991 L35 pi3
CAPACITÉ PONDÉRALE363 kg800 lb
POIDS54 kg118 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/09/2026 09 h 12 m 03 s PM; CNWEB23