Poteau de canalisation des foules à sangle rétractable – Noir, 7 12 pi

TENSABARRIERMD

Barrière d'intérieur portative pour rediriger les foules.
  • Sangle universelle autorétractable d'une largeur de 2 po. Se relie à tous les poteaux communs.
  • Accrochez jusqu'à 3 barrières additionnelles au moyen des pinces du poteau.
  • Quasi indestructible. Poteau en acier robuste de calibre 14 avec une base en fonte. Le système breveté de freinage permet à la sangle de s'enrouler lentement.
  • Enseignes, présentoirs et éclairage magnétique en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR LONGUEUR
DE SANGLE
DIAM. DU
POTEAU
DIAM. DE
LA BASE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-1742BL Poteau et sangle rétractable 38 po 1/2 pi 2 po 13 1/2 po 22 234 $ 220 $  AJOUTER
MATÉRIAU : 
  • Ceinture : Nylon 
COMPATIBILITÉ :
  • Dois être utilisé avec un autre poteau ou un support à fixation murale.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Poteau : Thermolaqué
  • Porte la marque : Tensabarrierᴹᴰ
    • Comprend un système de frein qui le rend plus sécuritaire et de plus haute qualité que plusieurs marques concurrentielles.
POIDS :
  • Base : 14,5 lb
EMBALLAGE :
  • Expédition à plat et non assemblé
  • La boîte contient un poteau avec une sangle rétractable de 7 1/2 pi.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR97 cm38 po
LONGUEUR DE LA SANGLE2,3 m7 1/2 pi
DIAMÈTRE DU POTEAU5 cm2 po
DIAMÈTRE DE LA BASE34 cm13 1/2 po
POIDS10 kg22 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10726 Éclairage magnétique de canalisation des foules
  • H-1743 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Please Enter Here »
  • H-2053 Poteau de canalisation des foules – Sans sangle
  • H-2477 Enseigne pour système de canalisation des foules avec support – « Please Wait Here »
  • H-5094 Récepteur de canalisation des foules sans sangle – Fixation murale
  • H-5095 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Exit - Please Do Not Enter »
  • H-5096 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 8 1/2 x 11 po, cadre vierge
  • H-6055 Enseigne pour système de canalisation des foules avec support – « Line Forms Here »
  • H-6418 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 11 x 8 1/2 po, cadre vierge
  • H-6601 Chariot de canalisation des foules
  • H-8861 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Keep Your Distance »
  • H-9946 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 11 x 14 po, cadre vierge
  • H-9947 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 14 x 11 po, cadre vierge
  • S-22265 Supports à documents – 4 compartiments
  • S-22266 Présentoir bol et enseigne
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/19/2026 10:14:11 a.m.; CNWEB3