Support de rangement pour bacs – 36 x 12 x 75 po, avec bacs verts de 4 x 12 x 4 po

Organisez-vous! Les bacs offrent un accès facile aux petites pièces et aux accessoires.
  • Structure en acier thermolaqué sans entretien qui ne rouille pas et ne se corrode pas.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Bacs en plastique résistant à l'humidité qui glissent et se verrouillent pour plus de commodité.

    Supports de rangement pour bacs à tablettes

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
larg. x long. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1772G 361275 po 4124 po 96 130 682 $ 645 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • Les dimensions extérieures sont indiquées sur le tableau.
    • Intérieur : 3 x 10 1/4 x 4 po (L x l x H)
  • Éléments de renforcement :
    • Côté : 35 1/2 po
    • Dos : 51 5/8 po
  • Photo : Les tablettes sont montrées à 4 3/4 po de distance.
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 22
  • Montants : Calibre 14
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs peuvent être séparés en 8 compartiments avec les séparateurs optionnels.
CAPACITÉ :
  • Tablette (distribué uniformément) : 400 lb
  • Unité totale : 3 800 lb                 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 30 x 191 cm36 x 12 x 75 po
DIMENSIONS DES BACS LARG. x LONG. x HAUT.10 x 30 x 10 cm4 x 12 x 4 po
POIDS59 kg130 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13396D Séparateurs pour bacs à tablettes – 4 x 4 po, noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
PIÈCES :
  • H-1770-HDWR Matériel de fixation pour supports de rangement pour bacs à tablettes
  • H-1771-BACKQ Renfort arrière pour supports de rangement pour bacs
  • S-13396G Bacs à tablettes en plastique – 4 x 12 x 4 po, vert
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 11 h 21 m 29 s PM; CNWEB5