LiftAllMD – Sangles à cliquet – Crochet en S, 1 po x 15 pi

Pour sécuriser rapidement les chargements de wagons, camions et remorques lors de l'expédition. Boucles à cliquet avec ressort permettant d'appliquer et relâcher la tension sur les charges.
  • Crochets en S enduits de polyéthylène sans risque d'égratigner la cargaison.
  • Sangle en nylon résistant.
Nº DE
MODÈLE
STYLE
D'ARRIMAGE
DIMENSIONS
larg. x long.
USAGE RECOMMANDÉ CAPACITÉ 
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 20+
H-1795 Crochet en S 1 po x 15 pi Camions légers,
remorques, charges détachées
2 100 26 $ 25 $ 22 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extrémité sans cliquet : Environ 16 po
CAPACITÉ :
  • Charge d'utilisation maximale : 700 lb
  • Résistance à la rupture suprême : 2 100 lb
APPARENCE :
  • Étiquette cousue avec résistance à la rupture, charge maximale et avertissements.
UTILISATION :
  • Usage recommandé : Minimum de 2 et maximum de 4 enroulements de sangle autour du mécanisme à cliquet.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes WSTDA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS L x l25 mm x 5 M1 po x 15 pi
CAPACITÉ 953 kg2 100 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 10 h 05 m 06 s PM; CNWEB5