Palette de bois traité à la chaleur – 42 x 42 po

Solution de rechange économique et la plus performante de l'industrie.
  • Bois solide et durable.
  • 2 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Empilable, réutilisable.
  • Palette de bois neuf traité à la chaleur conforme aux normes d'exportation de la NIMP 15.

    Palette en bois recyclé traité à la chaleur
VENDU EN MULTIPLES DE 5
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
BOIS
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
ACCÈS DE
FOURCHE
PDS
D'EXP.
PRIX PAR PALETTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 20+
H-1814 Exportation,
traité à la chaleur
42 x 42 po 4 000 2 voies 40 lb 68 $ 67 $ 64 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Lisses (3) : 1 1/8 à 1 1/2 x 3 1/2 x 42 po
  • Ponts :
    • Surface (5) : 1/2 x 3 1/2 x 42 po
    • Bas (2) : 1/2 x 3 1/2 x 42 po
    • Élément d'entrée de surface (2) : 1/2 x 3 1/2 x 42 po
    • Élément d'entrée du bas (2) : 1/2 x 3 1/2 x 42 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau fait référence à la capacité de fourche.
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Plancher : 5 851 lb                                       
SPÉCIFICATIONS :
  • N'a pas subi de fumigation
  • Marquée d'un cachet d'authentification de chaque côté.
  • Aucun document supplémentaire requis.
POIDS :
  • Le poids de la palette peut varier en fonction de la teneur en humidité et de l'espèce de bois.
STYLE :  
  • Les entrées de la palette sont dans le sens de la largeur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.107 x 107 cm42 x 42 po
CAPACITÉ 1 814 kg4 000 lb
POIDS D'EXPÉDITION18 kg40 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 08:19:43 a.m.; CNWEB5