Chariot à plateforme soudée – 36 x 72 po, vert

La recommandation de Uline pour un chariot à plateforme durable et de tout usage pour les entrepôts.
  • Plateforme en acier robuste de calibre 12.
  • Mobilité fluide et manipulation facile.
  • Poignée permanente qui ne peut s'enlever.
  • Roulettes de 8 po : 2 pivotantes, 2 fixes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DE
LA PLATEFORME
 larg. x long.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
TYPE
DE ROUE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1824G 36 x 72 po 2 000 lb Caoutchouc 221 1 150 $ 1 116 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Longueur totale (incluant la poignée) : 81 1/2 po
  • Hauteur :
    • Du plancher au dessus de la plateforme : 11 po
    • Du plancher au dessous de la plateforme : 9 1/4 po
    • Du plancher au haut de la poignée : 40 1/4 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
MATÉRIAU :
  • Peinture émaillée.
  • Non résistant aux intempéries.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME LARG. x LONG.91 x 183 cm36 x 72 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT907 kg2 000 lb
POIDS100 kg221 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3327SWB Roulette en caoutchouc robuste – Pivotant avec frein, 8 x 2 po
PIÈCES :
  • H-3327R Roulette en caoutchouc robuste – Fixe, 8 x 2 po
  • H-3327S Roulette en caoutchouc robuste – Pivotant, 8 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/08/2026 04 h 37 m 25 s PM; CNWEB3