Porte-baril simple pour baril en acier

Pour soulever, transporter et déposer des barils en acier de 55 gallons à l'aide de votre chariot élévateur.
  • Se glisse sur la fourche et se serre sans l'aide d'outils.
  • Les mâchoires se referment automatiquement et verrouillent le baril en place.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • Fini thermolaqué durable.
  • Pour barils ouverts et fermés.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION MATÉRIAU
DU BARIL
CAPACITÉ DU BARIL ENTRÉE DE FOURCHE
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
(gallons) (lb) 1 3+
H-1843 Simple Acier 55 1 500 6 1/4 x 2 po 109 793 $ 766 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 28 x 43 x 8 po (larg. x Long. x Haut.)
  • Entrées de passage des fourches : 21 1/2 po
  • Centre de chargement :
    • Horizontal : 35 3/16 po
    • Vertical : 1 11/16 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Levez et transportez les barils en position verticale.
  • Les barils peuvent être soulevés et relâchés tandis que le conducteur reste assis dans le chariot à fourche.
COMPATIBILITÉ :
  • Pour utilisation avec des barils d'acier de 55 gal. seulement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DU BARIL 208 L55 gal
CAPACITÉ DU BARIL (POIDS)680 kg1 500 lb
PASSAGES DE FOURCHE LARG. x HAUT.16 x 5 cm6 1/4 x 2 po
POIDS49 kg109 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 08 h 36 m 53 s PM; CNWEB23