RubbermaidMD BruteMD – Poubelle – 10 gallons, vert

Poubelles solides pouvant porter les charges les plus lourdes.
  • Conception en plastique robuste à l'épreuve des déformations et des craquelures.
  • Poignées moulées pour faciliter la manipulation.
  • Côtés cannelés et aérés permettant de retirer facilement le sac poubelle.
  • Dimensions compactes pour l'entreposage en restauration.
  • Conforme aux normes du USDA. Certifié NSF.
  • Couvercle vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x diam.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-1853G 10 gallons 17 x 16 po 3 34 $ 33 $ 32 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 17 1/4 x 15 5/8 po (H x P)
  • Intérieur : 17 1/8 x 14 3/8 po (H x P)
  • Largeur avec les poignées : 18 po
COMPATIBILITÉ :
  • La conception de style aéré l'empêche de s'emboîter avec les poubelles Uline.
  • Non compatible avec :
    • H-1051 RubbermaidMD – Socle roulant
    • H-2630 RubbermaidMD – Socle roulant silencieux
    • H-2097 RubbermaidMD – Socle roulant double
CAPACITÉ :
  • 80 lb
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :  
  • Conforme aux normes NSF 2 et NSF 21.
  • Sans BPA
  • Protège des UV 
EXPÉDITION :
  • Les commandes de 1 peuvent être livrées par UPS comme colis surdimensionné.
MATÉRIAU : 
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) 
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
APPARENCE :
  • Le mot « BruteMD » apparaît sur tous les bacs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION38 L10 gal
DIMENSIONS (hauteur x diamètre)43 x 41 cm17 x 16 po
POIDS2 kg4 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1855GR RubbermaidMD BruteMD – Couvercle plat pour poubelle – 10 gallons, gris
  • H-1855W RubbermaidMD BruteMD – Couvercle plat pour poubelle – 10 gallons, blanc
  • H-6550 Mini-socle roulant pour poubelle BruteMD de 10 gallons
  • S-11673 Uline – Sacs poubelle industriels – 8 à 10 gallons, 0,75 mil, noir
  • S-7315 Uline – Sacs poubelle industriels – 8 à 10 gallons, 0,75 mil, transparent
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 05 h 56 m 28 s PM; CNWEB3