RubbermaidMD – Bac de recyclage à roues – 50 gallons, bleu

Contenants solides pour papier, canettes et bouteilles destinés au recyclage.
  • Plastique robuste sans risque de craquer, de s'ébrécher ou de se déformer.
  • Couvercle à charnière.
  • Utilisez les sacs poubelle Uline Steel TuffMD recommandés.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ  DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-1861BLU Bac à roues 50 gallons 29 x 24 x 37 po 25 208 $ 201 $ 194 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 28 1/2 x 23 3/8 x 36 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur : 22 1/2 x 20 3/4 x 34 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Diamètre de la roue : 8 po
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Roues : Caoutchouc
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 20 %
COMPATIBILITÉ : 
  • Un sac de poubelle Steel TuffMD S-10331 de 55 gallons peut être utilisé pour un ajustement plus serré. 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le logo de recyclage est estampé à chaud.
CAPACITÉ :
  • 175 lb
  • Gallon américain
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
UTILISATION : 
  • Compatible avec les systèmes de cueillette américains de type B et de type G entièrement automatisés. 
  • Il est recommandé de vérifier les exigences locales en matière de gestion des déchets pour s'assurer de la conformité du produit. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Protège des UV
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 189 L50 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.74 x 61 x 94 cm29 x 24 x 37 po
POIDS11 kg25 lb
ACCESSOIRES :
  • S-11672 Uline Steel TuffMD – Sacs poubelle – 56 à 60 gallons, 1,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/04/2026 12:18:10 a.m.; CNWEB5