Classeur latéral – 36 po de largeur, 3 tiroirs, noir

Peu encombrant. Pour les documents de format lettre ou grand format.
  • Tiroirs verrouillables à extension complète. Comprend 2 clés.
  • Système de verrouillage de sécurité ne permettant d'ouvrir qu'un tiroir à la fois.
  • Poignées de tiroir pleine largeur

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION Nbre DE
TIROIRS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1916BL Format lettre/
grand format
3 36 x 18 x 41 po 135 1 014 $ 985 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 36 x 18 x 40 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroir (intérieur) :
    • Deux supérieurs : 32 9/16 x 15 3/4 x 13 po 
    • Bas : 32 9/16 x 15 3/4 x 10 7/8 po
  • Barres à dossiers : 33 1/4 po de large
ÉPAISSEUR :
  • Armoire :
    • Dessus/Côtés/Arrière : acier de calibre 20
    • Base : Acier de calibre 18
COMPATIBILITÉ :
  • Lorsqu'utilisé avec le socle roulant compatible :
    • Les guides de nivellement doivent être ajustés de façon à hausser l'armoire de 1/2 po du sol pour dégager le rebord du socle roulant.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.   
  • Les armoires ont des clés différentes.
  • Comprend deux barres de classement transversales par tiroir.
CAPACITÉ :
  • Haut : 128 lb distribuées également
  • Tiroir : 110 lb distribuées également
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA X5.9-2019.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 104 cm36 x 18 x 41 po
POIDS61 kg135 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2461BL Socle roulant pour armoire – 36 x 18 po, noir
  • H-7981FRNTBK Barres avant-arrière pour classeurs latéraux
PIÈCES :
  • H-2169-DIV Séparateurs pour plaque de classeur latéral
  • H-2169-LOCK Serrure et clés pour classeurs latéraux
  • H-2169SLIDES Glissières de tiroir pour classeurs latéraux – 16 1/2 po
  • H-7980 Barre de classement latéral pour classeurs latéraux de 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/10/2026 02 h 41 m 06 s PM; CNWEB3