Bac à roulettes en polyéthylène – 16 boisseaux, vert

Bacs robustes à grande capacité pour transporter linge humide, matériaux en vrac et déchets.
  • Polyéthylène robuste sans joint facile à nettoyer.
  • Roulettes pivotantes de 4 po en polyuréthane pour une manœuvre facile.
  • Base en acier galvanisé.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. GLOBALES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAP.
(pi3)
CAP.
(boisseaux)
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1955G 45 x 33 x 36 po 34 x 22 x 29 po 20 16 800 56 566 $ 545 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Hors tout (avec rebord/roulettes) : 44 1/8 x 32 1/4 x 35 1/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Intérieur (fond) : 34 1/4 x 22 3/8 x 29 1/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur (dessus) : 39 1/4 x 26 1/4 po (long. x larg.)
  • Base des roues (du centre avant au centre arrière) : 28 1/2 po
  • Rail (Roulettes – Côte à côte) : 17 1/2 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
TEMPÉRATURE :
  • -26º à 57 °C (-15º à 135 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Empilable jusqu'à 3 de haut.
UTILISATION :
  • Non anti-fuites.
SPÉCIFICATIONS :
  • Fait de résines conformes aux normes de la FDA, mais pas en matière de contact direct avec les aliments.     
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 114 x 84 x 91 cm45 x 33 x 36 po
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 86 x 56 x 74 cm34 x 22 x 29 po
VOLUME566 L20 pi3
CAP. DU BOISSEAU564 L16 boisseaux
MAX.363 kg800 lb
POIDS25 kg56 lb
PIÈCES :
  • H-2099-CASTR Roulette en polyuréthane pour chariot porte-panier – Pivotant, 4 x 1 1/4 po
  • H-5373R Roulette en polyuréthane pour bacs à roulettes en polyéthylène – Fixe, 4 x 1,25 po
  • H-5373SWB Roulette en polyuréthane pour bacs à roulettes en polyéthylène – Pivotant avec frein, 4 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/08/2026 03:37:59 a.m.; CNWEB6