Feuilles de rechange pour tapis nettoyant – 36 x 36 po, gris

Pour empêcher la propagation de la saleté dans votre milieu de travail.
  • Recommandé pour les projets de rénovations.
  • Utilisez la même feuille plusieurs fois avant
    de la décoller.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS FEUILLES/
CTN
DESCRIPTION PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
H-2037GR 36 x 36" 60 Feuilles de rechange 107 $ 104 $ 100 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Film de polyéthylène
  • Adhésif : Acrylique
UTILISATION :
  • Les tampons peuvent être posés directement sur un plancher propre et sec.
    • Peut laisser des résidus.
      • Nettoyer avec un dégraissant à base de citron ou avec Simple GreenMD.
  • Les tapis sans cadre ne sont pas recommandés pour​​​​​​​ :
    • Plancher en bois dur et tapis
    • Béton non scellé ou non peint
    • Marbre non scellé
ÉPAISSEUR :
  • Tapis avec cadre : 6,2 mm
    • Cadre : 3,6 mm
    • Tapis : 2,6 mm
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 18 à 28 °C (64 à 82 °F)
    • Toute température se situant hors de cette fourchette affectera l'adhésif.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 91 cm36 x 36 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 07 h 38 m 05 s PM; CNWEB5